896061-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 40MM INOX ML-ADB 40 INOX

Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:MLADB40SS
Rubix:999230811001675
Produttore:896061
EAN:3660338483684
896061-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 40MM INOX ML-ADB 40 INOX

Riepilogo info tecniche

Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 896061-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 40MM INOX ML-ADB 40 INOX


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
I collari divisi sono semplici da montare. Il collare per albero è composto da 2 semicorpi che possono essere montati attorno all'albero e fissati con 2 viti a testa cilindrica in dotazione.

Punti di forza

Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare, poiché il collare è diviso non è necessario smontare la disposizione per montare il collare.

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Numero di viti2
Materialeacciaio inox aisi304
Peso0,172 kg
Diametro esterno60 mm
€ 56,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore