Riferimenti
Bikon:1003 80X120
Rubix:160000000453070
Produttore:BK0103080




Dettagli del prodotto : BK0103080-CALETTATORE 1003 80 X 120
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,71 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 50 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 7020 N.m |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione