514095100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 16-25 (ABU 16) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 16-25 (ABU 16) INOX AISI 304
Rubix:170000000490458
Produttore:514095100P00

Dettagli del prodotto : 514095100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 16-25 (ABU 16) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo ComInTec CFU DIN 705 16-25 in inox AISI 304. Per fissaggio e posizionamento di componenti su albero con 1 foro filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 12 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,022 kg |
| Esecuzione | din 705 forma c (cfu) - collare di fermo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
