896031-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM BRUNITO ML-AB 15 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB15
Rubix:999230811001705
Produttore:896031
EAN:3660338483387
896031-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM BRUNITO ML-AB 15 BRUNITO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896031-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM BRUNITO ML-AB 15 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio c45
Peso0,03 kg
Diametro esterno25 mm
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione