Riferimenti
Bea Transmission:BK 11 50X80
Rubix:999191200005842
Produttore:BK011050080

Dettagli del prodotto : BK011050080-CALETTATORI BK 11 D.50/80
Autocentrante
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bk11 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Forza assiale | 154 kN |
| Coppia trasmissibile | 3861 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
