Riferimenti
Bikon:BK0106055
Rubix:160000000453111




Dettagli del prodotto : BK0106055-CALETTATORE 1006 55 X 85
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,82 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 2220 N.m |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore