514090700P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 20-32 (ABU 20) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 20-32 (ABU 20) INOX AISI 304
Rubix:170000000490452
Produttore:514090700P00

Dettagli del prodotto : 514090700P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 20-32 (ABU 20) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo DIN 705 CFU ComInTec in inox AISI 304 per il bloccaggio e il posizionamento su albero. Versione ABU 20 (taglia 20-32).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,048 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
