082005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-60X90

CLAMPEX KTR 200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 200-60X90
Rubix:999250317006008
Produttore:082005060090
082005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-60X90

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-60X90


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1220 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro60 mm
Coppia trasmissibile3900 N.m
Diametro esterno90 mm
Esecuzione200
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 55,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione