11044997-CALETTATORE TLK200 30X55 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK200 30x55 C
Rubix:180000000066574
Produttore:11044997
11044997-CALETTATORE TLK200 30X55 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044997-CALETTATORE TLK200 30X55 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza


∙ Coppie da medie a elevate ∙ Ampie tolleranze

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti cromate fino a quando l'anello interno entra in contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Quindi serrare le viti di serraggio gradualmente e uniformemente in senso trasversale fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 200
Diametro dell'albero30 mm
Diametro del foro30 mm
Lunghezza complessiva con viti26 mm
Lunghezza complessiva senza viti20 mm
Numero di viti10
Forza assiale41 kN
Pressione superficiale albero215 N/mm²
Coppia trasmissibile610 N.m
Diametro esterno55 mm
Esecuzione200
Centraggionon autocentrante
Codice doganale84836020
€ 11,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore