Riferimenti
Bikon:BK0700030
Rubix:160000000453494




Dettagli del prodotto : BK0700030-CALETTATORE 7000A 30 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,42 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 850 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore