11044747-CALETTATORE TLK350 32X55 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tollok:TLK350 32x55 C
Rubix:999180100005738
Produttore:11044747
11044747-CALETTATORE TLK350 32X55 C
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044747-CALETTATORE TLK350 32X55 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero32 mm
Diametro del foro32 mm
Lunghezza complessiva con viti32 mm
Lunghezza complessiva senza viti26 mm
Numero di viti6
Forza assiale36 kN
Pressione superficiale albero172 N/mm²
Coppia trasmissibile575 N.m
Diametro esterno55 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,05 IVA esclusa
/ Unità
26,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione