Riferimenti
ComInTec:RTC 8-25 (RC 8)
Rubix:160000000415932
Produttore:514272800P00

Dettagli del prodotto : 514272800P00-RONDELLA TORNITA CONICA RTC 8-25 (RC 8) FOSFATATA
Rondella tornita conica ComInTec RTC 8-25 fosfatata per fissaggio e posizionamento in assemblaggi meccanici. Finitura senza bave e trattamento superficiale standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rtc |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8,5 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,012 kg |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
