Riferimenti
Bikon:1003 70X110
Rubix:160000000453068
Produttore:BK0103070




Dettagli del prodotto : BK0103070-CALETTATORE 1003 70 X 110
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,54 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 70 mm |
| Diametro del foro | 70 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 50 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 6140 N.m |
| Diametro esterno | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione