Riferimenti
ComInTec:CFU 8-16 (ABU 8)
Rubix:160000000415846
Produttore:514070300P00

Dettagli del prodotto : 514070300P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 8-16 (ABU 8) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 8-16 (ABU 8) in acciaio, finitura brunitata. Con foro per albero 8–16 e vite M4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu (collare di fermo din 705) |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 2 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 0,8 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,008 kg |
| Esecuzione | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
