Riferimenti
Bikon:BK0103032
Rubix:160000000453056




Dettagli del prodotto : BK0103032-CALETTATORE 1003 32 X 60
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,38 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 930 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore