Riferimenti
Bikon:4000 95X135
Rubix:160000000453383
Produttore:BK0400095




Dettagli del prodotto : BK0400095-CALETTATORE 4000 95 X 135
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,56 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 95 mm |
| Diametro del foro | 95 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 10100 N.m |
| Diametro esterno | 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore