Riferimenti
Bikon:BK0400025
Rubix:160000000453363




Dettagli del prodotto : BK0400025-CALETTATORE 4000 25 X 50
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
| Coppia trasmissibile | 440 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore