BK0400028-CALETTATORE 4000 28 X 55

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0400028
Rubix:160000000453364
BK0400028-CALETTATORE 4000  28  X  55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0400028-CALETTATORE 4000 28 X 55


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000

Punti di forza

Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,26 g
Tipologia4000
Diametro dell'albero28 mm
Diametro del foro28 mm
Lunghezza complessiva con viti20 mm
Lunghezza complessiva senza viti17 mm
Coppia trasmissibile560 N.m
Diametro esterno55 mm
9,72 IVA esclusa
/ Unità
11,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore