Riferimenti
ComInTec:CFU 6-12 (ABU 6)
Rubix:160000000415845
Produttore:514070200P00

Dettagli del prodotto : 514070200P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 6-12 (ABU 6) BRUNITO
Collare di fermo ComInTec CFU DIN 705 per bloccaggio su albero (intervallo 6–12 mm). Acciaio brunito, foro filettato per fissaggio con 1 vite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,004 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
