Riferimenti
Bikon:1003 50X80
Rubix:160000000453063
Produttore:BK0103050




Dettagli del prodotto : BK0103050-CALETTATORE 1003 50 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,69 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 2390 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore