Riferimenti
Bikon:BK0700075
Rubix:160000000453508




Dettagli del prodotto : BK0700075-CALETTATORE 7000A 75 X 115
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,47 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Diametro del foro | 75 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 8350 N.m |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione