514090500P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 15-25 (ABU 15) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 15-25 (ABU 15) INOX AISI 304
Rubix:170000000490450
Produttore:514090500P00

Dettagli del prodotto : 514090500P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 15-25 (ABU 15) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo DIN 705 ComInTec serie CFU 15-25 in acciaio inox AISI 304 per bloccaggio su albero nel range 15–25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 12 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,025 kg |
| Coppia nominale | 1,2 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
