Riferimenti
Bikon:7000 A 120X165
Rubix:160000000453515
Produttore:BK0700120




Dettagli del prodotto : BK0700120-CALETTATORE 7000A 120 X 165
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,74 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 120 mm |
| Diametro del foro | 120 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 76 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 70 mm |
| Coppia trasmissibile | 24700 N.m |
| Diametro esterno | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione