11044988-CALETTATORE TLK200 20X47 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK200 20x47 C
Rubix:999180400117044
Produttore:11044988
11044988-CALETTATORE TLK200 20X47 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044988-CALETTATORE TLK200 20X47 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Momenti torcenti da medi ad alti
∙ Ampie tolleranze

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare le viti cromate fino a quando l'anello interno è a contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Successivamente avvitare progressivamente e in modo uniforme a croce le viti di serraggio fino al raggiungimento della coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non usare oli contenenti disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni né grassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 200
Diametro dell'albero20 mm
Diametro del foro20 mm
Lunghezza complessiva con viti26 mm
Lunghezza complessiva senza viti20 mm
Numero di viti8
Forza assiale33 kN
Pressione superficiale albero260 N/mm²
Coppia trasmissibile330 N.m
Diametro esterno47 mm
Esecuzione200
Centraggionon autocentrante
Codice doganale84836020
11,03 IVA esclusa
/ Unità
13,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione