Riferimenti
Bikon:4000 85X125
Rubix:160000000453381
Produttore:BK0400085




Dettagli del prodotto : BK0400085-CALETTATORE 4000 85 X 125
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,41 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 85 mm |
| Diametro del foro | 85 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 7950 N.m |
| Diametro esterno | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore