Riferimenti
ComInTec:CFU 15-25 (ABU 15)
Rubix:160000000415850
Produttore:514070700P00

Dettagli del prodotto : 514070700P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 15-25 (ABU 15) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 15-25 (ABU 15) in acciaio brunitò. Per fissaggio e posizionamento su albero con n.1 foro filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,025 kg |
| Esecuzione | din 705 forma c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
