Riferimenti
Bikon:1015.0 150X200
Rubix:160000000453255
Produttore:DK0115150




Dettagli del prodotto : DK0115150-CALETTATORE 1015 150 X 200
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1015.1
Locking Device type Dobikon 1015.0
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,7 g |
|---|---|
| Tipologia | 1015 |
| Diametro dell'albero | 150 mm |
| Diametro del foro | 150 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 91 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 79 mm |
| Coppia trasmissibile | 42300 N.m |
| Diametro esterno | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione