Riferimenti
Bikon:BK0106035
Rubix:160000000453104




Dettagli del prodotto : BK0106035-CALETTATORE 1006 35 X 60
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,39 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 770 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione