Riferimenti
Bikon:BK0103140
Rubix:160000000453078




Dettagli del prodotto : BK0103140-CALETTATORE 1003 140 X 190
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,9 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 140 mm |
| Diametro del foro | 140 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 68 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 54 mm |
| Coppia trasmissibile | 27300 N.m |
| Diametro esterno | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione