Riferimenti
Tollok:TLK200 55x85 C
Rubix:999181100014113
Produttore:11045018

Dettagli del prodotto : 11045018-CALETTATORE TLK200 55X85 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie medie-alte
∙ Ampie tolleranze
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Stringere le viti cromate fino a quando l'anello interno viene a contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Successivamente serrare gradualmente e uniformemente a croce le viti di serraggio fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con disolfuro di molibdeno o additivi per alta pressione e non usare grasso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 200 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 32 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Numero di viti | 14 |
| Forza assiale | 102 kN |
| Pressione superficiale albero | 245 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 2810 N.m |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Esecuzione | 200 |
| Centraggio | non autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
