Riferimenti
Bikon:1011 24X30
Rubix:160000000453179
Produttore:BK0111024




Dettagli del prodotto : BK0111024-CALETTATORE 1011 24 X 30
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1011
Locking Device type Bikon 1011
Punti di forza
Autocentrante basso/medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,1 g |
|---|---|
| Tipologia | 1011 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 31 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore