BK0106070-CALETTATORE 1006 70 X 110

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0106070
Rubix:160000000453115
BK0106070-CALETTATORE 1006  70   X 110

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0106070-CALETTATORE 1006 70 X 110


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006

Punti di forza

Autocentrante medio/alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,66 g
Tipologia1006
Diametro dell'albero70 mm
Diametro del foro70 mm
Lunghezza complessiva con viti50 mm
Lunghezza complessiva senza viti40 mm
Coppia trasmissibile4580 N.m
Diametro esterno110 mm
34,20 IVA esclusa
/ Unità
41,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione