Riferimenti
Bikon:7000 A 140X190
Rubix:160000000453517
Produttore:BK0700140




Dettagli del prodotto : BK0700140-CALETTATORE 7000A 140 X 190
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,5 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 140 mm |
| Diametro del foro | 140 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 85 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 82 mm |
| Coppia trasmissibile | 31500 N.m |
| Diametro esterno | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione