Riferimenti
Bikon:4000 75X115
Rubix:160000000453379
Produttore:BK0400075




Dettagli del prodotto : BK0400075-CALETTATORE 4000 75 X 115
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,27 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Diametro del foro | 75 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 6000 N.m |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione