Riferimenti
ComInTec:CFU 16-28 (ABU 16)
Rubix:160000000415851
Produttore:514070800P00

Dettagli del prodotto : 514070800P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 16-28 (ABU 16) BRUNITO
Collare di fermo unificato DIN 705 ComInTec serie CFU 16-28 brunito. In acciaio UNI EN 10277/3, con brunitura standard e foro filettato DIN 705 forma C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu 16-28 (abu 16) |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Diametro del foro | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio uni en 10277/3 |
| Peso | 0,035 kg |
| Esecuzione | din 705 forma c; brunitura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
