Riferimenti
Bikon:7000 B 80X120
Rubix:160000000453547
Produttore:BKB700080




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 80X120 (BK0700080+RING7B080)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,58 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 5460 N.m |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore