Riferimenti
Bikon:BK0400130
Rubix:160000000453387




Dettagli del prodotto : BK0400130-CALETTATORE 4000 130 X 180
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,38 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 130 mm |
| Diametro del foro | 130 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 38 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 22400 N.m |
| Diametro esterno | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione