Riferimenti
Bikon:BK0400110
Rubix:160000000453385




Dettagli del prodotto : BK0400110-CALETTATORE 4000 110 X 155
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,26 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 110 mm |
| Diametro del foro | 110 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 33 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
| Coppia trasmissibile | 13300 N.m |
| Diametro esterno | 155 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore