DK0112120-CALETTATORE 1012 120 X 165

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:1012 120X165
Rubix:160000000453220
Produttore:DK0112120
DK0112120-CALETTATORE 1012 120  X 165

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DK0112120-CALETTATORE 1012 120 X 165


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012

Punti di forza

Autocentrante alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,1 g
Tipologia1012
Diametro dell'albero120 mm
Diametro del foro120 mm
Lunghezza complessiva con viti112 mm
Lunghezza complessiva senza viti100 mm
Coppia trasmissibile37700 N.m
Diametro esterno165 mm
€ 158,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione