BK011070110-CALETTATORI BK 11 D.70/110
Calettatori Autocentranti BK11
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bea Transmission:BK 11 70X110
Rubix:999191200005846
Produttore:BK011070110

Documenti
Dettagli del prodotto : BK011070110-CALETTATORI BK 11 D.70/110
Autocentrante
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | calettatori bk 11 |
|---|---|
| Diametro del foro | 70 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
