081505030035-CALETTATORE CLAMPEX KTR 150-30X35

CLAMPEX KTR 150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 150-30X35
Rubix:999250317006036
Produttore:081505030035
081505030035-CALETTATORE CLAMPEX KTR 150-30X35

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 081505030035-CALETTATORE CLAMPEX KTR 150-30X35


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, non autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono una connessione senza gioco e non positiva tra alberi cilindrici lisci e mozzi senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che vengono utilizzate anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro30 mm
Coppia trasmissibile100 N.m
Diametro esterno35 mm
Esecuzione150
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione