Riferimenti
Bikon:DK0112035
Rubix:160000000453201




Dettagli del prodotto : DK0112035-CALETTATORE 1012 35 X 60
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,66 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 60 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 54 mm |
| Coppia trasmissibile | 1550 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore