Riferimenti
Tollok:TLK450 130x180 C
Rubix:999190600001957
Produttore:11045162

Dettagli del prodotto : 11045162-CALETTATORE TLK450 130X180 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie molto elevate
∙ Capacità di sopportare momenti flettenti
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungerle leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare tutte le viti di serraggio progressivamente e in modo uniforme, con metà della coppia di serraggio Ms, serrando a croce. Ripetere la stessa operazione avvitando tutte le viti con la coppia di serraggio Ms completa. Controllare la coppia di serraggio Ms indicata partendo dall'ultima vite serrata e verificando tutte le viti in senso orario. Questa procedura non deve essere ripetuta più di due volte. Dopo questa verifica non è necessario procedere ulteriormente. Non usare oli contenenti disolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione né grassi che riducano significativamente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 450 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 130 mm |
| Diametro del foro | 130 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 130 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 116 mm |
| Numero di viti | 12 |
| Forza assiale | 791 kN |
| Pressione superficiale albero | 155 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 51400 N.m |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Esecuzione | 450 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione