Riferimenti
Tollok:TLK110 12x18 C
Rubix:999180300075067
Produttore:11044496

Dettagli del prodotto : 11044496-CALETTATORE TLK110 12X18 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 110 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 30 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
| Numero di viti | 4 |
| Forza assiale | 10 kN |
| Pressione superficiale albero | 156 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 58 N.m |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Esecuzione | 110 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione