Riferimenti
Bikon:4000 65X95
Rubix:160000000453377
Produttore:BK0400065




Dettagli del prodotto : BK0400065-CALETTATORE 4000 65 X 95
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,69 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Diametro del foro | 65 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 3800 N.m |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore