11044493-CALETTATORE TLK110 10X16 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK110 10x16 C
Rubix:170000000727090
Produttore:11044493
11044493-CALETTATORE TLK110 10X16 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044493-CALETTATORE TLK110 10X16 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza




∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 110
Diametro dell'albero10 mm
Diametro del foro10 mm
Lunghezza complessiva con viti30 mm
Lunghezza complessiva senza viti26 mm
Numero di viti4
Forza assiale10 kN
Pressione superficiale albero187 N/mm²
Coppia trasmissibile49 N.m
Diametro esterno16 mm
Esecuzione110
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
€ 10,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione