Riferimenti
Bikon:BKB700035
Rubix:160000000453534




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 35X60 (BK0700035+RING7B035)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,51 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 810 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore