BK0103038-CALETTATORE 1003 38 X 65

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0103038
Rubix:160000000453058
BK0103038-CALETTATORE 1003  38   X  65

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0103038-CALETTATORE 1003 38 X 65


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003

Punti di forza

Autocentrante medio/alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,41 g
Tipologia1003
Diametro dell'albero38 mm
Diametro del foro38 mm
Lunghezza complessiva con viti34 mm
Lunghezza complessiva senza viti28 mm
Coppia trasmissibile1100 N.m
Diametro esterno65 mm
12,15 IVA esclusa
/ Unità
14,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore