Riferimenti
Bikon:BK0103055
Rubix:160000000453064




Dettagli del prodotto : BK0103055-CALETTATORE 1003 55 X 85
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,75 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 3010 N.m |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione