Riferimenti
Bikon:1006 60X90
Rubix:160000000453112
Produttore:BK0106060




Dettagli del prodotto : BK0106060-CALETTATORE 1006 60 X 90
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,88 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 2420 N.m |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore